Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABNSBV-M207-10
Cod. Produttore
NSBV-M207-10
Cod. EAN
7630030260230

Informazioni di prodotto

FTG SWIV 90D PA6BRASS NW17 M20 IP68

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo girevole a 90 gradi con filettatura DN17 e attacco M20, realizzato in materiale resistente per garantire protezione elevata con grado IP68. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e impermeabilità, assicura una connessione sicura e duratura anche in ambienti difficili. La finitura nera conferisce robustezza e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo raccordo adatto a installazioni professionali e industriali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Swivel 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 10.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo girevole 90° PA6 ottone filettatura M20 IP68 per tubi corrugati NW17 nero