Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBGO-95
Cod. Produttore
BGO-95
Cod. EAN
7630030208485

Informazioni di prodotto

FTNG FLANGE 90deg PA6 NW95 IP65 bl

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo a flangia con angolo di 90 gradi, progettato per tubazioni con diametro nominale di 95 mm. Realizzato in poliammide 6 di colore nero, garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità. La protezione IP6 assicura un’ottima tenuta contro polvere e agenti esterni, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo componente è perfetto per il collegamento e la deviazione di condotti in impianti elettrici industriali e civili, offrendo facilità di montaggio e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAGRIP, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW95, IP65, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo flangia 90° PA6 nero DN95 IP65 per impianti elettrici industriali e civili