Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1885
Cod. Produttore
1885
Cod. EAN
8016692129310

Informazioni di prodotto

Il raccordo CE1885 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura metrica 32 mm
  • Compatibilità con dimensioni PG 29 mm per diverse applicazioni
  • Materiale in gomma NBR resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile per impianti di pressurizzazione
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla robustezza del prodotto
  • Affidabilità prolungata nel tempo, con risparmio energetico indiretto
Il CE1885 è un raccordo di alta qualità realizzato in gomma NBR, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di pressurizzazione. Con una filettatura metrica di 32 mm e una compatibilità con dimensioni PG di 29 mm, questo prodotto offre una soluzione robusta e affidabile per le vostre esigenze di connessione. La sua costruzione in gomma assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e professionali. Scegliete CE1885 per un raccordo che unisce efficienza e qualità.

diametro esterno

34.7 mm

diametro interno

18 mm

intensità

9.5 mm

adatto per dimensione filettatura metrica

32

adatto per dimensione filettatura PG

29

materiale

gomma

Produttore

Raccordo filettatura metrica 32 mm gomma NBR per impianti pressurizzazione industriale