› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo dritto PA6 nero PG13,5 NW12 IP68 per impianti elettrici protetti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNV-P132
Cod. Produttore BVNV-P132
Cod. EAN 7630030231261

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Filettatura: PG 13.5 (PG13,5)
  • Dimensione tubo: DN12 (NW12)
  • Protezione: IP68 (impermeabile)
  • Colore: Nero (BK)
  • Unità confezione: 50 pz (pcs)
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN12 con filettatura PG13,5 realizzato in PA6 di colore nero, garantito con grado di protezione IP68 per assicurare resistenza all’acqua e alla polvere. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti difficili, questo raccordo offre una tenuta sicura e duratura. La scelta ideale per il collegamento di cavi in impianti elettrici dove è necessaria una protezione elevata contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Thread PG 13.5, for Corrugated Conduits Size NW12, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

39 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo dritto PA6 nero PG13,5 NW12 IP68 per impianti elettrici protetti