Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-P167GT
Cod. Produttore
BVND-P167GT-11
Cod. EAN
7630030213304

Informazioni di prodotto

Raccordo DN17 PG16 in poliammide 6, progettato per garantire protezione IP66 e facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido grazie al design monopezzo
  • Filettatura PG16 standard per compatibilità universale
  • Materiale resistente per durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e getti d’acqua (IP66)
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza
  • Conservazione dell’efficienza energetica dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN17 PG16 realizzato in materiale PA6 nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità nelle connessioni, assicurando protezione contro polvere e getti d’acqua. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 16, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

lunghezza totale

47.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo dritto PA6 nero DN17 PG16 protezione IP66 per impianti elettrici