Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBVND-P488GT
Cod. Produttore
BVND-P488GT
Cod. EAN
7630030213182

Informazioni di prodotto

Fitting STR PA6 NW48 PG48 IP66 bl

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN48 PG48 realizzato in materiale PA6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 48, for Corrugated Conduits Size NW48, Thread Length 13.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo DN48 PG48 PA6 nero IP66 per tubi corrugati applicazioni industriali

€ 13,90 x 1 pz.