› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo DN17 M20 poliammide 6 ottone nichelato IP68 per canaline corrugate nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNV-M207-6
Cod. Produttore NVNV-M207-6
Cod. EAN 7630030256479

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: PA6 + Ottone nichelato
  • Filettatura: M20x1.5 metrica
  • Dimensione condotto: DN17
  • Lunghezza filetto: 6.0 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN17 con filettatura M20 realizzato in poliammide 6 (PA6) rinforzato con ottone nichelato di colore nero. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP6, assicura robustezza e resistenza in ambienti elettrici, offrendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 6.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

47 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

6 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo DN17 M20 poliammide 6 ottone nichelato IP68 per canaline corrugate nero