Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBVND-G027GT
Cod. Produttore
BVND-G027GT
Cod. EAN
7630030214080

Informazioni di prodotto

Raccordo DN17 1/2 GAS in PA6 con protezione IP66, ideale per installazioni elettriche robuste e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e veloce da installare grazie al design monopezzo
  • Compatibile con tubi corrugati NW17 per una connessione affidabile
  • Materiale resistente agli agenti esterni garantisce durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del raccordo
  • Assicura sicurezza e continuità dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN17 1/2 GAS realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire un'elevata protezione con grado IP66. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti esterni e un collegamento sicuro e affidabile. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread GAS 1/2", for Corrugated Conduits Size NW17, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto PA6 nero DN17 GAS 1/2 IP66 per canaline corrugate industriali