› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PA6 nero DN12 PG16 IP68 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNV-P162
Cod. Produttore BVNV-P162
Cod. EAN 7630030231186

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo DN12 PG16
  • Materiale: PA6 nero
  • Grado protezione: IP68
  • Filettatura: PG 16
  • Dimensione condotto: NW/Metric 12/16
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Norme: EN 61386, IEC 60079

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN12 PG16 realizzato in materiale PA6 di colore nero, con grado di protezione IP68, ideale per garantire un collegamento sicuro e resistente in impianti elettrici. Questo componente assicura un'elevata protezione contro l'ingresso di polvere e acqua, rendendolo adatto a condizioni ambientali difficili e applicazioni industriali. La sua struttura robusta e il design specifico facilitano l’installazione e la tenuta stagna, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: VN Straight Connector, PG Thread for IP68 Static Conduit - Thread PG 16, Fits to Conduit Size NW/Metric 12/16, Color Black

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

39 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PA6 nero DN12 PG16 IP68 per impianti elettrici industriali