Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNV-M406
Cod. Produttore
BVNV-M406
Cod. EAN
7630030231803

Informazioni di prodotto

Il raccordo DN36 M40 in PA6 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura precisa M40x1.5
  • Materiale resistente e leggero per una maneggevolezza ottimale
  • Grado di protezione IP68 per installazioni affidabili in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta perfetta contro polvere e acqua, assicurando durata nel tempo
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili e sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN36 M40 realizzato in materiale PA6 di colore nero, progettato per garantire un grado di protezione IP68. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una perfetta tenuta contro polvere e acqua, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e impianti elettrici dove è necessario mantenere l'integrità delle connessioni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Metric Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

72.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto PA6 M40x1.5 NW36 tenuta IP68 nero per impianti elettrici