Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-M200GT
Cod. Produttore
BVND-M200GT
Cod. EAN
7630030213960

Informazioni di prodotto

  • Tipo: raccordo diritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: M20x1.5 metrica
  • Dimensione condotto: DN10
  • Protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità di confezionamento: 100 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN10 con filettatura M20, realizzato in poliammide 6 di colore nero, garantisce protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta resistenza e sicurezza. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

36.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto PA6 M20x1.5 NW10 IP66 nero per tubi corrugati elettrici

€ 1,72 x 1 pz.
(pz.)