› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto PA6 DN10 PG13,5 nero IP66 per tubi corrugati

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVND-P130GT
Cod. Produttore BVND-P130GT-11
Cod. EAN 7630030213434

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: PG 13,5
  • Dimensione condotto: DN10 NW10
  • Lunghezza filettatura: 11,0 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 13.5, for Corrugated Conduits Size NW10, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

36.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto PA6 DN10 PG13,5 nero IP66 per tubi corrugati