Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPL20/050/M
Cod. Produttore
SPL20/050/M
Cod. EAN
5020963013041

Informazioni di prodotto

Racc.diritto NC20 1/2 NPT ott.nich.

Documentazione tecnica

Raccordo diritto NC20 1/2 NPT ottone nichelato

diametro nominale

20 mm

materiale della scatola

ottone

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

37 mm

esecuzione

diritto

altezza totale

28.53 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

temperatura di impiego

-65 °C

superficie

nichelato

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

IP66

Produttore

ABB

Raccordo diritto ottone nichelato 1/2 NPT per installazioni elettriche affidabili