Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPL16/M16/M
Cod. Produttore
SPL16/M16/M
Cod. EAN
5020963005534

Informazioni di prodotto

Racc.diritto NC16 M16 ott.nich.

Documentazione tecnica

Raccordo diritto NC16 M16 ottone nichelato

diametro nominale

16 mm

materiale della scatola

ottone

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

33 mm

esecuzione

diritto

altezza totale

25.4 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

metrico

temperatura di impiego

-65 °C

superficie

nichelato

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

IP66

Produttore

ABB

Raccordo diritto NC16 M16 ottone nichelato per installazioni elettriche rapide e sicure