Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSP16/M16/M
Cod. Produttore
SP16/M16/M
Cod. EAN
5020963007255

Informazioni di prodotto

STR SWL NPB FITTING M16 16MM-MET

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo diritto in ottone nichelato con filettatura M16, ideale per connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Progettato per garantire un'ottima tenuta e durabilità, è perfetto per l’uso in ambienti che richiedono materiali affidabili e di alta qualità. La finitura in nichel conferisce resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo raccordo è adatto per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento di tubi e cavi elettrici. Descrizione del produttore: 3/8 Inch Nickel Plated Brass Straight Swivel Fitting with External Thread, Metric Thread Size M16

diametro nominale

16 mm

materiale della scatola

ottone

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

33 mm

esecuzione

diritto

altezza totale

25.4 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

metrico

temperatura di impiego

-50 °C

superficie

nichelato

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

IP65

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo diritto nichelato in ottone filettatura M16 per impianti elettrici resistente alla corrosione