Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSP32/M32/A
Cod. Produttore
SP32/M32/A
Cod. EAN
5020963000423

Informazioni di prodotto

Racc.dir.fisso NC32 M32 ott.nich.

Documentazione tecnica

Raccordo diritto fisso NC32 M32 ottone nichelato

diametro nominale

32 mm

materiale della scatola

ottone

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

39 mm

esecuzione

diritto

altezza totale

38 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

metrico

temperatura di impiego

-50 °C

superficie

nichelato

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

IP54

Produttore

ABB

Raccordo diritto fisso ottone nichelato NC32 M32 per installazioni elettriche robuste e durature