› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo diritto con protezione IP68, filettatura M16, per tubi corrugati NW12, nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMNVNZ-M162S-
Cod. Produttore NVNZ-M162S-10
Cod. EAN 7630030255229

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Filettatura: M16x1.5
  • Materiale: Poliammide 6 / Ottone nichelato
  • Dimensioni tubo: DN12 NW12
  • Campo serraggio: 5.0-9.0 mm
  • Lunghezza filettatura: 10.0 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN12 M16 BK con grado di protezione IP68, progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente in impianti elettrici. Realizzato per assicurare un'elevata tenuta stagna, è ideale per applicazioni che richiedono protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. Questo raccordo è compatto e robusto, adatto all'uso in ambienti industriali e civili dove è necessaria una connessione affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight with Strain Relief, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 10.0 mm, Clamping Range 5.0-9.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

61 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

10 mm

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo diritto con protezione IP68, filettatura M16, per tubi corrugati NW12, nero