Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TB5335
Cod. Produttore
5335
Cod. EAN
5414363075660

Informazioni di prodotto

Racc.dir. NC40 1-1/4 NPT acc.zinc.

Documentazione tecnica

Il TB5335 è un raccordo diretto in acciaio zincato, progettato per connessioni di alta qualità. Con un attacco di 1-1/4 NPT, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature. La finitura zincata offre una resistenza eccellente alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scegliere il TB5335 significa optare per un raccordo robusto e versatile, perfetto per soddisfare le esigenze di installazione in ambienti impegnativi.

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

materiale della scatola

acciaio

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Produttore

ABB

Raccordo diretto acciaio zincato 1-1/4 NPT per installazioni elettriche robuste