Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-32206
Cod. Produttore
166-32206
Cod. EAN
4031026308135

Informazioni di prodotto

Raccordo corrugato rivest LTS20-FMC-M20

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Può essere utilizzato su fori filettati in quanto il raccordo ruota finchè non viene stretto del tutto. Filetto maschio, in ottone nichelato.Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

33,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

14,5 mm

altezza totale

26 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

66 ... 66

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo corrugato rivestito LTS20-FMC M20 compressione ottone nichelato IP66-69K uso filettato resistente strappi