Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-32204
Cod. Produttore
166-32204
Cod. EAN
4031026308111

Informazioni di prodotto

Raccordo corrugato rivest LTS16-FMC-M16

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Può essere utilizzato su fori filettati in quanto il raccordo ruota finchè non viene stretto del tutto. Filetto maschio, in ottone nichelato.Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

33 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

10,7 mm

altezza totale

24 mm

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

66 ... 66

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo corrugato rivestito LTS16-FMC M16 ottone nichelato IP66-69K compressione resistente strappi filettato uso industriale