› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo cavi DN17 10-14 mm filettatura M20 IP66 nero per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNDZ-M207G
Cod. Produttore BVNDZ-M207GT
Cod. EAN 7630030213038

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Filetto metrico: M20x1.5
  • Diametro tubo: DN17
  • Gamma serraggio: 10.0-14.0 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo: Raccordo dritto con sfiato
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN17 per cavi da 10 a 14 mm con filettatura M20, realizzato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Caratterizzato da un grado di protezione IP66, assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili. Il design robusto e il materiale di alta qualità offrono durabilità e protezione ottimale per i cablaggi elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti. Questo raccordo è perfetto per chi cerca soluzioni professionali e performanti nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight with Strain Relief, Polyamide 6, Metric Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Clamping Range 10.0-14.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

72 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

8 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo cavi DN17 10-14 mm filettatura M20 IP66 nero per impianti elettrici