Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVBD-P167GT
Cod. Produttore
BVBD-P167GT
Cod. EAN
7630030217456

Informazioni di prodotto

Raccordo angolare 90° robusto e affidabile, ideale per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design a pezzo unico
  • Filettatura standard PG16 per un montaggio rapido e sicuro
  • Materiale in poliammide 6 resistente e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua
  • Durata elevata in ambienti difficili
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’integrità dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo angolare a 90 gradi con diametro nominale DN17 e filettatura PG16, realizzato in materiale PA6 di colore nero. Progettato per garantire un'elevata protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua, ideale per l'utilizzo in impianti elettrici che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 90° Curved Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 16, for Corrugated Conduits Size NW17, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo angolare 90° PA6 nero PG16 DN17 IP66 per impianti elettrici robusti