› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo angolare 45° poliammide 6 NW23 PG21 IP66 nero per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVAD-P213GT
Cod. Produttore BVAD-P213GT
Cod. EAN 7630030218156

Informazioni principali

  • Angolo: 45°
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Filettatura: PG 21
  • Per tubi corrugati: Dimensione NW23
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezionamento: 30 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo angolare a 45 gradi con diametro nominale 23 e filettatura PG21, realizzato in poliammide 6 di colore nero. Progettato per garantire un'elevata protezione contro polvere e acqua con grado IP66, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 45° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 21, for Corrugated Conduits Size NW23, IP66, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo angolare 45° poliammide 6 NW23 PG21 IP66 nero per impianti elettrici