Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150679
Cod. Produttore
150679
Cod. EAN
8012199648286

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Raccordo orizzontale
  • Applicazione: Torrette bifacciali
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo adattatore orizzontale per torrette elettriche, progettato per il montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi. Realizzato in materiale resistente, garantisce stabilità e facilità di installazione. Ideale per configurazioni con due unità orizzontali e due unità verticali, assicura un collegamento sicuro e ordinato degli elementi elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un adattamento preciso e affidabile nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: raccordo per affiancamento orizzontale di torrette bifacciali

colore

Nero

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

2

numero di unità verticali

2

Serie

INTERLINK

Produttore

Raccordo adattatore orizzontale torrette bifacciali incasso civile residenziale