Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVYR-171212
Cod. Produttore
BVYR-171212GT
Cod. EAN
7630030227714

Informazioni di prodotto

Racc. a Y DN17+DN12+DN12 PA6 BK IP68
Raccordo a Y DN17+DN12+DN12 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

plastica

dimensione nominale

16 mm

esecuzione

elemento a Y

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

ABB

Raccordo a Y DN17+DN12 Poliammide 6 Nero IP68 per applicazioni elettriche