Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVYD-121010
Cod. Produttore
BVYD-121010GT
Cod. EAN
7630030227844

Informazioni di prodotto

Racc. a Y DN12+DN10+DN10 PA6 BK IP66
Raccordo a Y DN12+DN10+DN10 Poliammide 6 colore Nero IP66

temperatura di impiego

-40 °C

grado di protezione (IP)

IP66

materiale

plastica

dimensione nominale

12 mm

esecuzione

elemento a Y

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

ABB

Raccordo a Y DN12+DN10+DN10 Poliammide 6 Nero IP66 per impianti elettrici robusto e resistente