Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVTD-232323
Cod. Produttore
BVTD-232323GT
Cod. EAN
7630030229596

Informazioni di prodotto

Racc. a T DN23+DN23+DN23 PA6 BK IP66
Scopri il RACC. A T DN23+DN23+DN23, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in PA6 di alta qualità, questo raccordo è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La finitura nera conferisce un aspetto elegante, mentre il grado di protezione IP assicura resistenza agli agenti esterni. Ottimizza il tuo sistema elettrico con questo raccordo versatile e affidabile, perfetto per applicazioni professionali e domestiche.

temperatura di impiego

-40 °C

grado di protezione (IP)

IP66

materiale

plastica

dimensione nominale

25 mm

esecuzione

elemento a T

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

ABB

Raccordo a T DN23 poliammide 6 nero IP66 connessioni elettriche professionali