› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo a 90° DN12 PG11 poliammide nero IP68 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVWV-P112GT
Cod. Produttore BVWV-P112GT
Cod. EAN 7630030228148

Informazioni principali

  • Angolo 90° connettore
  • Protezione IP68
  • Filettatura PG11
  • Per tubo DN12/PG11
  • Materiale PA6
  • Colore nero
  • Serie PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazioni ATEX, LVD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a 90 gradi DN12 con filettatura PG11, realizzato in poliammide 6 di colore nero. Garantisce protezione IP68, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all’acqua e alla polvere. Progettato per offrire una connessione sicura e duratura in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: VW Connector 90 Degree Elbow, IP68GT, PG Thread for IP68 - Thread PG 11, Fits to Conduit Size NW/Metric 12/16, Color Black

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

38.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

46 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo a 90° DN12 PG11 poliammide nero IP68 per impianti elettrici industriali e civili