› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo 45° PA6 M20 NW12 IP66 nero per impianti elettrici protetti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVAD-M202GT
Cod. Produttore BVAD-M202GT
Cod. EAN 7630030218347

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Angolo: 45° Gomito
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Filettatura: Metrica M20x1.5
  • Dimensione tubo: DN12 NW12
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezionamento: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a 45 gradi con diametro nominale DN12, dotato di filettatura M20, realizzato in materiale PA6 di colore nero. Garantisce un grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d’acqua potenti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, 45° Elbow, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, IP66, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo 45° PA6 M20 NW12 IP66 nero per impianti elettrici protetti