Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVYR-121010
Cod. Produttore
BVYR-121010GT
Cod. EAN
7630030227745

Informazioni di prodotto

Racc. a Y DN12+DN10+DN10 PA6 BK IP68
Il raccoglitore a Y MEPMBVYR-121010 è progettato per unire tubi di diametro DN12 e DN10, realizzato in materiale PA6 di alta qualità. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e resistente, ideale per applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP, questo raccoglitore è perfetto per ambienti che richiedono resistenza e affidabilità. Scegli questo raccoglitore per garantire connessioni sicure e durature nel tuo progetto elettrico.

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

plastica

dimensione nominale

12 mm

esecuzione

elemento a Y

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

ABB

Raccordo a Y PA6 nero DN12+DN10 connessioni elettriche IP68 resistente