› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Racc. Taz/Taix-R. Tilok Maschio D40 Bticino Spa

Cod. Rexel LETKM40
Cod. Produttore TKM40
Cod. EAN 8009561102392

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 40 mm
  • Filetto ISO: M40x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Elastomerico termoindurente
  • Protezione IP: IP68 con TAZ/TAIX
  • Temperatura: -25°C a +150°C
  • Resistenza corrosione: Testata UNI ISO 9227
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKM raccordo maschio. Diametro esterno tubo: 40mm Filetto ISO: M40x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

42,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

37 mm

altezza totale

54,7 mm

monopezzo

diametro esterno più grande

40 mm

numero di ingressi

2

diametro nominale

40 mm

con collegamento di terra

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-25 ... 150 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

68 ... 68

Serie

RTA

Racc. Taz/Taix-R. Tilok Maschio D40 Bticino Spa