Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETKM25
Cod. Produttore
TKM25
Cod. EAN
8009561102378

Informazioni di prodotto

Raccordi metallici TILOK maschio diametro 25mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKM raccordo maschio. Diametro esterno tubo: 25mm Filetto ISO: M25x1,5

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

37 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

altezza totale

36,7 mm

monopezzo

diametro esterno più grande

25 mm

numero di ingressi

2

diametro nominale

25 mm

con collegamento di terra

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-25 ... 150 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

68 ... 68

Serie

RTA

Produttore

Raccordo rapido maschio Tilok TKM filettatura M25x1,5 diametro tubo 25mm settore industriale

€ 8,14 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info