Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXR081EAD
Cod. Produttore
XR081EAD
Cod. EAN
8017963236089

Informazioni di prodotto

8 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 16A a vite, estraibile
R81EAD 8 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 16A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

8

numero di contatti di chiusura

8

numero di contatti invertitori

8

larghezza

137 mm

altezza

93 mm

profondità

75 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20