Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56118
Cod. Produttore
56118
Cod. EAN
8002219745101

Informazioni di prodotto

R7S ELED 118MM 16W 2200LM 2.7K offre efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al formato standard R7S
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 16W
  • Elevata luminosità di 2200 lumen per ambienti ben illuminati
  • Lunga durata e affidabilità
R7S ELED 118MM 16W 2200LM 2.7KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: R7S ELED 118MM 16W 2200LM 2.7KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

flusso luminoso effettivo

2200

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

R7s

angolo di irraggiamento

200

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 kWh

durata di vita nominale media

35000 h