Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXR041E24
Cod. Produttore
XR041E24
Cod. EAN
8017963236201

Informazioni di prodotto

4 rele elettromeccanico 24Vdc SPDT 16A a vite, estraibile
R41E24 4 rele elettromeccanico 24Vdc SPDT 16A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

4

numero di contatti di chiusura

4

numero di contatti invertitori

4

larghezza

70 mm

altezza

93 mm

profondità

75 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20