Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXR162EAD
Cod. Produttore
XR162EAD
Cod. EAN
8017963236577

Informazioni di prodotto

16 rele elettromeccanico 24Vac/dc DPDT 10A a vite, estraibile
R162EAD 16 rele elettromeccanico 24Vac/dc DPDT 10A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

32

numero di contatti di chiusura

32

numero di contatti invertitori

32

larghezza

250 mm

altezza

93 mm

profondità

75 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto doppio

grado di protezione (IP)

IP00