Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXR161EAD
Cod. Produttore
XR161EAD
Cod. EAN
8017963236539

Informazioni di prodotto

16 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 16A a vite, estraibile
R161EAD 16 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPDT 16A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

16

numero di contatti di chiusura

16

numero di contatti invertitori

16

larghezza

250 mm

altezza

93 mm

profondità

75 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20