Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHIR375CH
Cod. Produttore
IR375CH
Cod. EAN
8711500126597

Informazioni di prodotto

InfraRed Industrial Heat Incandescent - IR lamp - Consumo energetico: 375 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le lampade Philips con riflettori a incandescenza a infrarossi sono progettate per funzionare negli ambienti più impegnativi come aziende agricole, cucine, bagni e immediate vicinanze. Il vetro resistente garantisce una costruzione rinforzata. Formato compatto e attacco universale consentono di utilizzarle con qualsiasi apparecchiatura adatta. Un ottimo metodo per generare calore consiste nell'utilizzare apposite lampade. Le lampade a infrarossi Philips offrono calore diretto senza correnti d'aria ad animali, persone e anche alimenti. Questi vantaggi hanno portato agricoltori, consumatori e cuochi in tutto il mondo a scegliere le lampade a infrarossi Philips, poiché sono le lampade più resistenti ed efficienti disponibili per queste applicazioni.

potenza della lampada

375 W

attacco lampada

E27

dimmerabile

lunghezza totale

183 mm

forma della lampada

Lampada a sfera R/lampada a riflettore

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

diametro del corpo luminoso

125 mm

durata di vita nominale media

5000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

375 KILOWATTORA

Massima tensione di lavoro

230 ... 250 V

Serie

InfraRed Industrial Heat Incandescent