Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
40 mm
Tipologia
Elettronico
altezza
30 mm
Alloggiamento
Alloggiamento metallico
lunghezza
210 mm
per tipo di lampada T26
grado di protezione (IP)
IP20
Supporto disponibile IFTTT
Nessuna funzione dimm
adatto per potenza lampada
18 ... 18 W
tensione nominale
220 ... 240 V
Adatto per potenza lampada (4 lampada)
Serie
QUICKTRONIC / QTz8
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te