Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTZ81X36
Cod. Produttore
QTZ81X36
Cod. EAN
4008321863287

Informazioni di prodotto

QUICKTRONIC® QTz8 1X36

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ECG per lampade fluorescenti lineari T5/26 mm (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz. Indice di efficienza energetica EEI: A2. Vantaggi del prodotto: Involucro compatto. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Aree di applicazione: Edifici pubblici. Padiglioni sportivi. Strisce luminose. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

larghezza

40 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

150 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

36 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

36 ... 36 W

Serie

QUICKTRONIC / QTz8

Produttore

QUICKTRONIC QTz8 ballast elettronico 1x36W T5 220-240V per illuminazione edifici pubblici e sportivi