Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTFIT82X5870N
Cod. Produttore
QTFIT82X5870N
Cod. EAN
4052899151932

Informazioni di prodotto

QUICKTRONIC® FIT 8 2X58…70

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T5 / ø 26 mm (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz. Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento. Indice di efficienza energetica EEI: A2. Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Vantaggi del prodotto: Lunga durata della lampada. Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Sistema certificato VDE/VDE EMC. Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off. Aree di applicazione: Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Strisce luminose. Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento a CC). Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

360 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

58 ... 70 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

58 ... 70 W

Serie

QUICKTRONIC / FIT 8

Produttore

Alimentatore elettronico QUICKTRONIC FIT 8 per lampade fluorescenti T5 2x58-70W, alta efficienza, accensione ottimale, uso uffici e edifici pubblici