Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTFIT581X1839
Cod. Produttore
QTFIT581X1839
Cod. EAN
4008321873927

Informazioni di prodotto

QUICKTRONIC® FIT 5/8 1X18…39

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico per FL e CFL, non dimmerabile (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz. Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento. Indice di efficienza energetica EEI: A2. Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Vantaggi del prodotto: Lunga durata della lampada. Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Sistema certificato VDE/VDE EMC. Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off. Aree di applicazione: Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Strisce luminose. Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento a CC). Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I. Ammodernamento di impianti esistenti.

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

18 ... 39 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

18 ... 39 W

Serie

QUICKTRONIC / FIT 5 8

Produttore

Alimentatore elettronico QUICKTRONIC FIT 5/8 1x18-39W non dimmerabile per FL e CFL, alta efficienza, uso uffici, corridoi, emergenza