Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE504700
Cod. Produttore
VE504700
Cod. EAN
8007951123613

Informazioni di prodotto

QUICKLUX INTERR. CREP. CONN. 4 FILI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore crepuscolare per l'accensione di un carico elettrico in funzione della luminosità ambiente, adatto a comandare carichi con qualsiasi alimentazione. L'innovativo sistema di cablaggio realizza automaticamente il contatto dei cavi nel momento in cui viene serrato il dado, permettendo così una sensibile riduzione del tempo di installazione.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

52 mm

contatti

1 contatto di chiusura

altezza

79 mm

profondità

41 mm

Protezione della superficie

Non trattato

ritardo di inserzione

10 s

ritardo di disinserzione

10 s

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

10 A

max. potenza di interruzione

2500 W

materiale

Plastica

esecuzione del sensore

Fotocellula incorporata

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP54

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

luminosità di disinserzione

3 ... 70 lx

luminosità di accensione

3 ... 70 lx

Produttore

Interruttore crepuscolare QUICKLUX 4 fili cablaggio rapido per controllo luminosità ambiente