Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE503900
Cod. Produttore
VE503900
Cod. EAN
8007951123590

Informazioni di prodotto

QUICKLUX INTERR. CREP. CONN. 3 FILI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore crepuscolare per l'accensione di un carico elettrico in funzione della luminosità ambiente, adatto a comandare carichi con alimentazione a 230VAC. L'innovativo sistema di cablaggio realizza automaticamente il contatto dei cavi nel momento in cui viene serrato il dado, permettendo così una sensibile riduzione del tempo di installazione.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

52 mm

contatti

1 contatto di chiusura

altezza

79 mm

profondità

41 mm

Protezione della superficie

Non trattato

ritardo di inserzione

10 s

ritardo di disinserzione

10 s

qualità del materiale

Materiale termoplastico

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

10 A

max. potenza di interruzione

2500 W

materiale

Plastica

esecuzione del sensore

Fotocellula incorporata

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP54

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

luminosità di disinserzione

3 ... 70 lx

luminosità di accensione

3 ... 70 lx

Produttore

Interruttore crepuscolare Quicklux 3 fili comando carichi 230VAC installazione rapida