Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00549988
Cod. Produttore
00549988
Cod. EAN
4048962307245

Informazioni di prodotto

  • Serie: QUATTRIC II
  • Tensione nominale: 100 V
  • Corrente nominale: 8 A
  • Dimensioni compatte: 165 mm
  • Alta affidabilità: garanzia qualità
  • Costruzione robusta: durata elevata
  • Efficienza energetica: ottimizzata
  • Applicazioni: professionali
Il QUATTRIC II 8/100/165 è un prodotto innovativo che si distingue per la sua qualità e performance nel settore elettrico. Progettato per garantire efficienza e affidabilità, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono precisione. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Scopri come il QUATTRIC II possa elevare i tuoi progetti elettrici con la sua tecnologia all'avanguardia. Descrizione del produttore: Il QUATTRIC II 8/100/165 è un prodotto innovativo che si distingue per la sua qualità e performance nel settore elettrico. Progettato per garantire efficienza e affidabilità, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono precisione. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Scopri come il QUATTRIC II possa elevare i tuoi progetti elettrici con la sua tecnologia all'avanguardia.

Produttore

Quattric II 8/100/165 Punta trapano quattro taglienti