Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00549979
Cod. Produttore
00549979
Cod. EAN
4048962307153

Informazioni di prodotto

  • Serie: QUATTRIC II
  • Tensione nominale: 6 kV
  • Corrente nominale: 100 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni compatte: 165 mm
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Elegante e funzionale
Scopri QUATTRIC II 6/100/165, un prodotto di alta qualità della rinomata marca FX00549979. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo articolo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e resistenza. La sua costruzione attenta ai dettagli lo rende ideale per applicazioni elettriche. Con un design elegante e funzionale, QUATTRIC II è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nel proprio lavoro. Scegli un prodotto che unisce qualità e innovazione. Descrizione del produttore: Scopri QUATTRIC II 6/100/165, un prodotto di alta qualità della rinomata marca FX00549979. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo articolo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e resistenza. La sua costruzione attenta ai dettagli lo rende ideale per applicazioni elettriche. Con un design elegante e funzionale, QUATTRIC II è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nel proprio lavoro. Scegli un prodotto che unisce qualità e innovazione.

Produttore

Quattric II 6/100/165 Punta trapano quattro taglienti