› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro parete plastica componibile LDX-P 600x800mm

Cod. Rexel BTI93640PL
Cod. Produttore 93640PL
Cod. EAN 8012199695860

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800 mm
  • Materiale: Plastica componibile
  • Tipo: Quadro da parete
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico da incasso con dimensioni 600x800 mm, realizzato in plastica di alta qualità con superficie non trattata. Il quadro è di colore grigio RAL 7035, caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti interni. La porta trasparente consente una facile visualizzazione dell'interno senza necessità di apertura, mentre il design modulare facilita il montaggio e l'organizzazione dei dispositivi elettrici. Questo quadro garantisce protezione e sicurezza per impianti elettrici di piccole e medie dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in plastica componibile LDX-P 600x800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

altezza

850 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro parete plastica componibile LDX-P 600x800mm