› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro parete plastica componibile LDX-P 600x1200 industriale

Cod. Rexel BTI93660PL
Cod. Produttore 93660PL
Cod. EAN 8012199695884

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1200 mm
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Quadro da parete
  • Serie: MAS
  • Componibile: Sì
  • Altezza: 1,2 m
  • Installazione: Da parete
  • Modello: LDX-P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quadro portafusibili modello BTI93660PL, realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. La struttura è progettata per ospitare componenti elettrici in modo ordinato e sicuro, con dimensioni di 600x1200 mm che lo rendono adatto per installazioni di medio-grandi dimensioni. Questo quadro è privo di piastra di montaggio e presenta una superficie robusta e resistente, ideale per ambienti industriali o civili che richiedono protezione e organizzazione degli impianti elettrici. La qualità dei materiali garantisce durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, assicurando affidabilità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in plastica componibile LDX-P 600x1,2m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

575 mm

altezza

1200 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro parete plastica componibile LDX-P 600x1200 industriale