› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro parete lamiera componibile LDX400 600x800 mm

Cod. Rexel BTI93640Q
Cod. Produttore 93640Q
Cod. EAN 8012199682341

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800 mm
  • Tipo: Quadro da parete
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX400

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico modello MAS LDX 400 con dimensioni 600x800 mm, realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035. La struttura robusta garantisce una protezione efficace e durevole per componenti elettrici, offrendo un ambiente sicuro per l'installazione. Il design è studiato per facilitare il montaggio e l'organizzazione interna degli apparecchi elettrici, assicurando praticità e funzionalità nell'uso professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in lamiera componibile LDX400 600x800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

altezza

900 mm

profondità

175 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

tetto inclinato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro parete lamiera componibile LDX400 600x800 mm