› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Quadro parete lamiera componibile 600x1000mm LDX800

Cod. Rexel BTI93650
Cod. Produttore 93650
Cod. EAN 8012199682365

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1000mm
  • Tipo: Quadro da parete
  • Materiale: Lamiera componibile
  • Serie: MAS
  • Modello: LDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Quadro portafusibili in acciaio verniciato a polvere di colore grigio RAL 7035, dimensioni 600x1000 mm. La struttura è realizzata in acciaio di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La superficie è trattata con una verniciatura a polvere che assicura protezione contro corrosione e usura, ideale per applicazioni elettriche. Il quadro è progettato per l'installazione di componenti elettrici, offrendo una soluzione resistente e funzionale per la gestione e protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Quadro da parete in lamiera componibile LDX800 600x1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

altezza

1050 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

MAS

Quadro parete lamiera componibile 600x1000mm LDX800